Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit MC-BOX-TRA4-BU A4 Metall, Kunstleder (PU) Blau 20 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit MC-BOX-TRA4-BU A4 Metall, Kunstleder (PU) Blau 20 Stück(e)
Securit MC-BOX-TRA4-BU A4 Metall, Kunstleder (PU) Blau 20 Stück(e)
Securit MC-BOX-TRA4-BU A4 Metall, Kunstleder (PU) Blau 20 Stück(e)
Securit MC-BOX-TRA4-BU A4 Metall, Kunstleder (PU) Blau 20 Stück(e)
Securit MC-BOX-TRA4-BU A4 Metall, Kunstleder (PU) Blau 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63226741
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624245206
EAN/GTIN:
     8717624245206
Suchbegriffe:
Speisekarte
Speisekartenmappe
Tagesmenümappe
folien a 4 speisekarten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8717624247972
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
8700 g
Merkmale
Format
A4
Material
Metall, Kunstleder (PU)
Produktfarbe
Blau
Oberflächenlackierung
Matt
Ausführung
Lack, Kunststoff
Eckform
Abgerundete Ecken
Reißfest
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Menu holder
Weitere Suchbegriffe: speisekarten a4, speisekarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,34*
€ 291,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,70*
€ 268,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8717624245169
ab € 252,87*
Sonstiges
Securit
8717624245190
ab € 224,98*
Sonstiges
Securit
8717624245183
ab € 225,08*
Sonstiges
Securit
8717624245176
ab € 226,06*
Sonstiges
Securit
8717624240393
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.