Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit MC-BOX-TRA4-GR A4 Metall, Kunstleder (PU) Grün 20 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit MC-BOX-TRA4-GR A4 Metall, Kunstleder (PU) Grün 20 Stück(e)
Securit MC-BOX-TRA4-GR A4 Metall, Kunstleder (PU) Grün 20 Stück(e)
Securit MC-BOX-TRA4-GR A4 Metall, Kunstleder (PU) Grün 20 Stück(e)
Securit MC-BOX-TRA4-GR A4 Metall, Kunstleder (PU) Grün 20 Stück(e)
Securit MC-BOX-TRA4-GR A4 Metall, Kunstleder (PU) Grün 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63285379
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624245190
EAN/GTIN:
     8717624245190
Suchbegriffe:
Speisekarte
Speisekartenmappe
Tagesmenümappe
speisekarte a4 grün
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8717624246708
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
8700 g
Merkmale
Format
A4
Material
Metall, Kunstleder (PU)
Produktfarbe
Grün
Oberflächenlackierung
Matt
Ausführung
Lack, Kunststoff
Eckform
Abgerundete Ecken
Reißfest
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Menu holder
Weitere Suchbegriffe: speisekarten a4, speisekarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,00*
€ 330,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,53*
€ 296,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8717624245169
ab € 264,84*
Sonstiges
Securit
8717624245206
ab € 223,96*
Sonstiges
Securit
8717624245183
ab € 224,69*
Sonstiges
Securit
8717624245176
ab € 223,87*
Sonstiges
Securit
8717624240393
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.