Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1090060 Projektionsleinwand 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090060 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090060 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090060 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090060 Projektionsleinwand 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6347797
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090060
EAN/GTIN:
     4260094730634
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die Rollo Professional eignet sich hervorragend für hochwertig ausgestattete Seminarräume. Aber auch daheim im Heimkino liefert die Professional dank bester Qualität überragende Ergebnisse.

Die Leinwand hat eine sehr gute Planlage durch ein dickes, schweres Tuch. Die Rollo Leinwand ist dank speziellem Mechanismus mehrstufig arretierbar. Sie können somit auch andere Formate einstellen.

Die Leinwand hat einen Gainfaktor von 1,2. Dieser ist optimiert für Projektionen mit LCD und DLP Beamern und erlaubt einen breiten Betrachtungswinkel.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
16:9
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
135 x 240 cm
Format
HDTV
Leuchtdichtefaktor
1,2
Gewicht und Abmessungen
Breite
2400 mm
Höhe
1350 mm
Gewicht
18000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.