Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1090072 Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090072 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090072 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090072 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090072 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090072 Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6347834
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090072
EAN/GTIN:
     4260094730269
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die Motor Economy Leinwand ist eine voll ausgestattete Motorleinwand zum attraktiven Preis. Sie können die Leinwand per Fernbedienung oder aber auch per Wandsteuerungsbox komfortabel bedienen. Die Leinwand wird mit einem geräuscharmen Motor betrieben.

Die Motor Economy ist für die Wandmontage, als auch für die Deckenmontage geeignet. Der Kabelauslass befindet sich auf der linken Seite, von vorne betrachtet.

Die Celexon Economy Serie ist dank hochwertigem, extra leisem Motor stufenlos arretierbar. Sie können somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9 einstellen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
135 x 180 cm
Format
Video
Leuchtdichtefaktor
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Höhe
1350 mm
Gewicht
13000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.