Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1090246 Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090246 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090246 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090246 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090246 Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6347862
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090246
EAN/GTIN:
     4260094731648
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Mit einer celexon Rollo-Leinwand erwerben Sie ein Produkt mit einem unglaublichen Preis- Leistungs- Verhältnis.

Celexon Rollo-Leinwände sind dank hochwertigem Rollo Mechanismus mehrstufig arretierbar. Sie können somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9 einstellen.

Die celexon Rollo-Leinwände sind zur Wand- und Deckenmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
135 x 180 cm
Format
Video
Leuchtdichtefaktor
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1350 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
9000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.