Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1090252 Projektionsleinwand 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Celexon 1090252 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090252 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090252 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090252 Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1090252
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090252
EAN/GTIN:
     4260094731631
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Mit einer celexon Rollo-Leinwand erwerben Sie ein Produkt mit einem unglaublichen Preis- Leistungs- Verhältnis.

Celexon Rollo-Leinwände sind dank hochwertigem Rollo Mechanismus mehrstufig arretierbar. Sie können somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9 einstellen.

Die celexon Rollo-Leinwände sind zur Wand- und Deckenmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
1:1
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
200 x 200 cm
Format
Quadratisch
Leuchtdichtefaktor
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
11000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
255
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 116,24*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 111,62*
€ 142,83*
4 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,08*
€ 150,15*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,57*
€ 161,90*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 171,89*
€ 210,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.