Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1090253 Projektionsleinwand 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090253 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090253 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090253 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090253 Projektionsleinwand 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6347865
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090253
EAN/GTIN:
     4260094731686
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Mit einer celexon Rollo-Leinwand erwerben Sie ein Produkt mit einem unglaublichen Preis- Leistungs- Verhältnis.

Celexon Rollo-Leinwände sind dank hochwertigem Rollo Mechanismus mehrstufig arretierbar. Sie können somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9 einstellen.

Die celexon Rollo-Leinwände sind zur Wand- und Deckenmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
16:9
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
113 x 200 cm
Format
HDTV
Leuchtdichtefaktor
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Höhe
1130 mm
Gewicht
11000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.