| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-6347866 Herst.-Nr.: 1090257 EAN/GTIN: 4260094731716 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit einer celexon Stativ-Leinwand erwerben Sie ein Produkt von hoher Qualität und unglaublichem Preis-Leistungsverhältnis.
Celexon Stativ-Leinwände zeichnen sich durch sehr gute Verarbeitung, kombiniert mit flexiblen Anwendungsmöglichkeiten aus. Die Leinwand ist stufenlos einstellbar und ermöglicht somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9.
Ein in das Stativ eingelassener Keystonebügel ermöglicht es Ihnen nun auch ohne Qualitätsverlust eine schräge Aufprojektion durchzuführen. Weitere Informationen: Leistungen | Natives Seitenverhältnis | 4:3 | ![](/p.gif) | Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite) | 100 x 133 cm | ![](/p.gif) | Format | Video | ![](/p.gif) | Leuchtdichtefaktor | 1 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 9000 g | Design | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Stativ-Projektionsleinwände, Stativ-Projektionswände, Stativleinwand, stativ projektionswände |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |