Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8PQ3000-1BA61 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8PQ3000-1BA61 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8PQ3000-1BA61 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285473
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ3000-1BA61
EAN/GTIN:
     4042948174296
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4380 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
4100 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
5700 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8PQ9400-0BA16
ab € 34,57*
Zubehör
Siemens
8PQ50000BA72
ab € 35,83*
Zubehör
Siemens
8PQ30003BA15
ab € 101,54*
Zubehör
Siemens
8PQ50004BA10
ab € 113,44*
Zubehör
Siemens
8PQ30000BA67
ab € 59,47*
Zubehör
Siemens
8PQ30000BA53
ab € 66,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.