Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100206070 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 20 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 100206070 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 20 Blätter
Oxford 100206070 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65349716
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100206070
EAN/GTIN:
     3045050540295
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Technische Details
Format
210 x 297 mm (A4)
Medien Farbe
Multi
Breite
228 mm
Höhe
316 mm
Nachhaltige Technologien und Materialien
Polypropylene
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 26,10*
€ 31,059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,79*
€ 29,5001
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100205848
ab € 3,56*
Sonstiges
ELBA
100206217
ab € 2,93*
Sonstiges
Oxford
AL1
ab € 37,47*
Sonstiges
Oxford
100205951
ab € 51,62*
Sonstiges
Oxford
100205992
ab € 6,89*
Sonstiges
Oxford
100206019
ab € 16,62*
Sonstiges
Oxford
100206143
ab € 23,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.