Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100206217 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 40 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100206217 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 40 Blätter
Elba 100206217 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 40 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65700902
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100206217
EAN/GTIN:
     3045050580291
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
40 Blätter
Technische Details
Format
210 x 297 mm (A4)
Medien Farbe
Multi
Breite
228 mm
Höhe
317 mm
Nachhaltige Technologien und Materialien
Polypropylene
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100205848
ab € 3,57*
Sonstiges
Oxford
AL1
ab € 36,96*
Sonstiges
Oxford
100205951
ab € 51,12*
Sonstiges
Oxford
100205992
ab € 6,89*
Sonstiges
Oxford
100206019
ab € 16,49*
Sonstiges
Oxford
100206070
ab € 19,77*
Sonstiges
Oxford
100206143
ab € 23,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.