Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
Wiha Micro-Bit Set ESD Schraubenziehereinsatz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wiha
icecat
icecat
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p933903
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
39971
EAN/GTIN:
4010995399719
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Beim Modellbau, in der Elektronik und Feinmechanik ist Fingerspitzengefühl gefragt, um die kleinen Schraubverbindungen nicht zu beschädigen. Das Micro-Bit Set ESD bietet die perfekte Grundausstattung für diese Anwendungsbereiche. Mit dem umfassenden Bit-Set werden alle gängigen kleinen Profilgrößen abgedeckt, welche für die feinen und filigranen Schraubarbeiten benötigt werden. Die Bits sind sicher und übersichtlich in einer robusten und kompakten Box verstaut. Der ESD Feinschraub-Griff ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Mit einem Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm leitet er elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Weiterhin ist im Set eine Bit-Ratsche enthalten, welche kraftvolles Verschrauben ermöglicht. Dank einem Schaltwinkel von nur 5° ist die Ratsche perfekt zur Verwendung in engen Räumen geeignet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Ratsche enthalten
Ja
Bithalter
Ja
Merkmale
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach, Hex (metrisch), Mutterndreher
Magnetisch
Ja
Ovale-Schraubendreher-Bits
Ja
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Schaftform
Hexagonal
Hüllenmaterial
Kunststoff
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Schraubenziehereinsätze
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Halterungen Mobiltelefon
,
Handyhalter
,
Handyhalterung
,
Smartphone-Halterung
,
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Knarren-Schraubendreher
,
Knarren-Schraubenzieher
,
Knarrenschraubendreher
,
Knarrenschraubenzieher
,
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
,
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Schlitz-Bit-Satz
,
Schlitz-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Stecknuss Innen-Torx
,
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-ESD-Schraubendreher-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TriWing-Bit-Satz
,
Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Uhrmacherschraubendrehersatz
,
Uhrmacherschraubendreherset
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
wiha 1/4 zoll steckschlüsselsatz
,
phillips-uhrmacher-schraubendreher satz
,
phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha
Angebote
(41)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 75,59*
€ 90,20*
Lager 1690
4 Tage
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 78,02*
€ 90,53*
Lager 245
1 Tag
22
pro Stück
€ 7,90*
ab € 78,27*
€ 90,62*
Lager 4757
4 Tage
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 78,35*
€ 90,97*
Lager 260
7 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,26*
€ 91,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Sack (ab € 75,59* pro Sack)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha Adapter 1/4" für Micro-Bits 4 mm 4,0 mm (39964)
Wiha
39964
ab € 4,47*
Sonstiges
Wiha Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL1 (40640)
Wiha
40640
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL2 (40641)
Wiha
40641
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL3 (40642)
Wiha
40642
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL4 (40643)
Wiha
40643
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL5 (40644)
Wiha
40644
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL6 (40645)
Wiha
40645
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH0 (40611)
Wiha
40611
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH00 (40610)
Wiha
40610
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH000 (40609)
Wiha
40609
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH1 (40612)
Wiha
40612
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 0,8 mm (40600)
Wiha
40600
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 1,2 mm (40601)
Wiha
40601
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 1,5 mm (40602)
Wiha
40602
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 1,8 mm (40603)
Wiha
40603
ab € 1,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen