Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 73289 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 73289 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Goobay 73289 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Goobay 73289 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66047997
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     73289
EAN/GTIN:
     4040849732898
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Max. Leistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Merkmale
Timer-Typ
Täglicher Timer
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
Analog
Zykluszeit
30 min
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
GS: TÜV Süd, WEEE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55539
ab € 14,96*
Zubehör
Goobay
55544
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.