Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55544 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 55544 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Goobay 55544 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Goobay 55544 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Goobay 55544 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Artikel-Nr.:
     767-SO-61991
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55544
EAN/GTIN:
     4040849555442
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Max. Leistung
3600 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Merkmale
Timer-Typ
Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
Digital
Bildschirmtechnologie
LCD
Steuerung
Tasten
Anzahl der Programme
13
Kontrolle durch Eltern
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
GS: TÜV Süd, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.5 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
58 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
493
pro Stück
€ 9,90*
ab € 25,96*
€ 35,53*
6 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,36*
€ 42,20*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,44*
€ 47,43*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55542
ab € 23,01*
Zubehör
Goobay
73289
ab € 6,85*
Zubehör
Goobay
93256
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.