Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keter Zusammenklappbare Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keter Zusammenklappbare Werkbank
Keter Zusammenklappbare Werkbank
Keter Zusammenklappbare Werkbank
Keter Zusammenklappbare Werkbank
Keter Zusammenklappbare Werkbank
Keter Zusammenklappbare Werkbank
Keter Zusammenklappbare Werkbank
Keter Zusammenklappbare Werkbank
Keter Zusammenklappbare Werkbank
Keter Zusammenklappbare Werkbank
Keter Zusammenklappbare Werkbank
Keter Zusammenklappbare Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66214203
Hersteller:
     Keter
Herst.-Nr.:
     7290000230825
EAN/GTIN:
     7290000230825
Suchbegriffe:
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Unser strapazierfähiger Klassiker wurde sogar noch besser. Diese beliebte, äußerst vielseitige Arbeitsstation verfügt jetzt über zusätzliche Funktionen. Der Rahmen ist nach wie vor leicht, so dass Sie ihn mühelos zusammenklappen und tragen können, und er ist stabil genug, um eine Last von 450 kg zu tragen. Dank des einzigartigen Faltsystems lässt sie sich schnell und einfach aufstellen und verstauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tragbare Werkbank
Produktfarbe
Schwarz
Faltbar
Ja
Maximales Lastgewicht
450 kg
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
755 mm
Tiefe
910 mm
Höhe
555 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.