Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0454600027 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0454600027 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0454600027 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66591695
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0454600027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,30*
€ 326,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,65*
€ 322,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,53*
€ 310,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
083627
ab € 2,38*
Zubehör
Kludi
4021344999412
ab € 13,09*
Zubehör
Kludi
4021344057938
ab € 9,26*
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 40,49*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,34*
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,62*
Zubehör
Otto Haas
4832
ab € 9,35*
Zubehör
Otto Haas
4842
ab € 8,21*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,48*
Zubehör
Schell
054290699
ab € 34,27*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,35*
Zubehör
Schell
035600699
ab € 46,94*
Zubehör
Schell
033740699
ab € 14,05*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,35*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.