Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR411009191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR411009191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR411009191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR411009191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR411009191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR411009191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR411009191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR411009191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR411009191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66632364
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR411009191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
389 mm
Merkmale
Produktfarbe
Graubraun
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,39*
€ 787,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,09*
€ 772,417
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,81*
€ 730,434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,15*
€ 714,179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,87*
€ 669,815
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR401101818
ab € 398,72*
Ähnlich
Duravit
BR401102222
ab € 456,51*
Ähnlich
Duravit
BR401104949
ab € 398,28*
Ähnlich
Duravit
BR401109191
ab € 400,46*
Ähnlich
Duravit
BR411000707
ab € 563,17*
Ähnlich
Duravit
BR411004343
ab € 563,00*
Ähnlich
Duravit
BR411004949
ab € 566,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.