Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR401104949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR401104949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR401104949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR401104949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR401104949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR401104949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR401104949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR401104949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR401104949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66630300
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR401104949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
820 mm
Tiefe
389 mm
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,49*
€ 564,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,17*
€ 561,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,07*
€ 526,0633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,18*
€ 514,2942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,63*
€ 475,5597
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR401101818
ab € 398,59*
Ähnlich
Duravit
BR401102222
ab € 457,48*
Ähnlich
Duravit
BR401109191
ab € 399,90*
Ähnlich
Duravit
BR411000707
ab € 565,81*
Ähnlich
Duravit
BR411004343
ab € 564,56*
Ähnlich
Duravit
BR411004949
ab € 564,10*
Ähnlich
Duravit
BR411009191
ab € 562,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.