Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR411004343 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR411004343 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR411004343 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR411004343 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR411004343 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR411004343 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR411004343 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR411004343 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR411004343 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66632328
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR411004343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
389 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,49*
€ 789,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,33*
€ 773,893
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,77*
€ 731,576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,07*
€ 717,653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,98*
€ 672,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR401101818
ab € 400,19*
Ähnlich
Duravit
BR401102222
ab € 458,01*
Ähnlich
Duravit
BR401104949
ab € 399,86*
Ähnlich
Duravit
BR401109191
ab € 401,68*
Ähnlich
Duravit
BR411000707
ab € 566,40*
Ähnlich
Duravit
BR411004949
ab € 563,98*
Ähnlich
Duravit
BR411009191
ab € 563,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.