Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smit Visual Tripod screen matt white 180 x 180 cm Projektionsleinwand 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smit Visual Tripod screen matt white 180 x 180 cm Projektionsleinwand 1:1
Smit Visual Tripod screen matt white 180 x 180 cm Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-675866
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14007.325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
1:1
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1800 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1800 mm
Format
Quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smit Visual Supplies
14007.323
ab € 130,14*
Zubehör
Smit Visual Supplies
14007.339
ab € 153,85*
Zubehör
Smit Visual Supplies
14008.200
ab € 166,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.