Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 9V E-Block Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann 9V E-Block Alkali
Ansmann 9V E-Block Alkali
Artikel-Nr.:
     2478B-174000901825
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1515-0000
EAN/GTIN:
     4013674007509
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
9V Alkalinebatterie

Anwendungsgebiete:
Haushaltsgeräte wie Fernbedienungen und ähnliche Geräte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
17.5 x 26.5 x 48.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
48.5 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
146
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,26*
1 Tag
166
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,32*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,39*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,05*
€ 1,42*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 52 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,95* pro Paket)
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,90*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.