Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Magenta Image Drum for C3520/C3530 MFPs Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI Magenta Image Drum for C3520/C3530 MFPs Original
OKI Magenta Image Drum for C3520/C3530 MFPs Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-694681
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43460222
EAN/GTIN:
     5031713037859
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
für bis zu 15.000 Blatt [A4-Seiten bei durchschittl. 3 Seiten/Druckauftrag]

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
OKI C3520, C3530, C3530 MFP, C3520 MFP, MC350, MC360
Druckleistung
15000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Magenta
Produktfarbe
Magenta
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
409 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
Ähnlich
OKI
43459370
ab € 42,23*
Ähnlich
OKI
43460223
ab € 45,45*
Ähnlich
OKI
43459324
ab € 43,94*
Ähnlich
OKI
43459371
ab € 29,24*
Ähnlich
OKI
43459369
ab € 10,11*
Ähnlich
OKI
43460221
ab € 44,91*
Ähnlich
Ampertec
43459324
ab € 24,43*
Ähnlich
Ampertec
43459369
ab € 7,06*
Ähnlich
Ampertec
43459370
ab € 10,21*
Ähnlich
Ampertec
43459371
ab € 7,27*
Ähnlich
WhiteBox
43459324
ab € 28,68*
Ähnlich
WhiteBox
43459369
ab € 13,89*
Ähnlich
WhiteBox
43459370
ab € 16,02*
Ähnlich
WhiteBox
43459371
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.