Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Cyan Image Drum for C3520/C3530 MFPs Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OKI Cyan Image Drum for C3520/C3530 MFPs Original
OKI Cyan Image Drum for C3520/C3530 MFPs Original
Artikel-Nr.:
     914-71180248
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43460223
EAN/GTIN:
     5031713037903
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
für bis zu 15.000 Blatt [A4-Seiten bei durchschittl. 3 Seiten/Druckauftrag]

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
OKI C3520, C3530, C3530 MFP, C3520 MFP, MC350, MC360
Druckleistung
15000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Cyan
Produktfarbe
Cyan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
409 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
1120 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 914
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,22*
€ 53,46*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 114,22*
€ 133,13*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 847,19*
€ 883,39*
Preise: Lager 914
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 914
Versand: Lager 914
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,77*
Ähnlich
OKI
43459370
ab € 42,64*
Ähnlich
OKI
43459324
ab € 43,92*
Ähnlich
OKI
43460222
ab € 44,82*
Ähnlich
OKI
43459371
ab € 29,49*
Ähnlich
OKI
43459369
ab € 7,96*
Ähnlich
OKI
43460221
ab € 44,63*
Ähnlich
Ampertec
43459324
ab € 24,24*
Ähnlich
Ampertec
43459369
ab € 6,95*
Ähnlich
Ampertec
43459370
ab € 10,47*
Ähnlich
Ampertec
43459371
ab € 7,28*
Ähnlich
WhiteBox
43459324
ab € 28,36*
Ähnlich
WhiteBox
43459369
ab € 13,77*
Ähnlich
WhiteBox
43459370
ab € 16,01*
Ähnlich
WhiteBox
43459371
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.