Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR MCAS327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR MCAS327
NETGEAR MCAS327
NETGEAR MCAS327
NETGEAR MCAS327
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71625901
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MCAS327-10000S
EAN/GTIN:
     606449141702
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tischständer
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Canvas, Leonora and Winslow (model MC227) Canvas II (models MC321 and MC327)
Markenkompatibilität
NETGEAR
Material
Aluminium, Kunststoff
Lieferumfang
Installationsanweisung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
8.4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.