Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink DS2200-120 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink DS2200-120 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
PureLink DS2200-120 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
PureLink DS2200-120 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72470062
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     DS2200-120
EAN/GTIN:
     4251364716137
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
USB Hub
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel mit 4x USB-A Hub, 12,00m Kabel, schwarz
Die aktive Hi-Speed USB 2.0 Aktiv Verlängerung mit 4x USB-A Hub ist ein unverzichtbares Zubehör für PC und Mac Benutzer, um USB-Peripheriegeräte wie Festplatten, Drucker, Mäuse und Tastaturen hinter dem Schreibtisch oder quer durch den Raum verteilen zu können. Der integrierte Verstärker-Chipsatz im aktiven USB Kabel wird über USB oder mit optionalem Netzteil (DS2200-PSU) mit Strom versorgt, um die Hi-Speed USB 2.0 Leistung auf längere Distanz, als ein normales USB-Verlängerungskabel zu gewährleisten. Die Kombination aus Gold beschichten Anschlüssen, blanken Kupferleitern und die Abschirmung aus Folie + Geflecht bietet eine überlegene Kabelleistung und fehlerfreie Datenübertragung.

PureLink DataSeries - Datenkabel für professionelle Anwendugen und Installationen
Das aktive USB 2.0 Kabel mit USB-A Stecker auf 4x USB-A Hub, ermöglicht es, USB 2.0 Geräte um bis zu 60 Meter zu verlängern, mit echter USB 2.0 High Speed Leistung von bis zu 480 Mbit/s!

Bei Verlängerungen mit mehreren USB 2.0 Aktivkabeln, muss das erste Gerät immer das 6,00m lange USB 2.0 Aktivkabel sein.
Nach dem Anschluss des ersten Kabels ist eine Erweiterung auf bis zu vier weitere Kabeln möglich, um eine maximale Entfernung von 60 Metern zu erreichen. Der letzte Teil der Verlängerung kann eine beliebige Kabellänge sein.
Wenn mehr als ein USB-Port verlängert werden soll oder wenn das USB-Gerät mehr als 100mA zum Betrieb benötigt, müssen die 12m Hub-Einheiten als letzter Teil der Erweiterung verwendet werden.
USB-Geräte, die mit dem letzten Teil der Erweiterung verbunden sind, können mit einem passiven USB-Kabel verwendet werden. Das verwendete Kabel darf nicht länger als 3m sein.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
355 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
620 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
817 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
540 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
AWG Kabelgröße
26/20
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabellänge
12 m
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 150 °C
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung schwarz, usb hub, usb verlängerung 12m, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.