Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF543x Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS MF543x Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF543x Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF543x Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73415484
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3513C010
EAN/GTIN:
     8714574663814
Suchbegriffe:
Farb-Fax
Farb-Faxgerät
Farbfax
Farbfaxgerät
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
Maximale Druckgröße
215 x 355 mm
Medientypen der Multifunktionszuführung
Briefumschläge, Executive, Legal, Letter
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
16K, Vorstand, Karteikarte, Legal, Brief, Oficio, Aussage
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 199 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
50 - 105 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
150000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 7500 Seiten pro Monat
Digitaler Sender
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6, PostScript, UFRII
Drucker-Schriftarten
PCL, PostScript
Anzahl der Drucker-Schriftarten
229
Anzahl an PCL®-Fonts
93
Anzahl an PostScript®-Fonts
136
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
72.9 dB
Sonstige Funktionen
Zeichensatz enthalten
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
550 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette, Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
5 Zoll
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Gewicht und Abmessungen
Breite
494 mm
Tiefe
464 mm
Höhe
452 mm
Gewicht
19800 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, HTTPS, IPPS, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD
Management-Protokolle
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung
9600 x 9600 DPI
Scan to
Cloud, E-Mail, Faxen, PC, USB
Unterstützte Bildformate
JPG, PNG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
ICA, TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
43 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
6.3 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion
Ja
Ränderlöschfunktion
Ja
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Fax-Auflösung (schwarz)
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
512 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
281
Faxweiterleitung
Ja
Fax-Weiterleitung an
E-Mail, PC
Faxsendung
310 Positionen
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Faxdoppeltzugang
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
1430 W
Stromverbrauch (Standby)
13.6 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.9 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.4 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
43 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
36 ipm
Aufwärmzeit
14 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.7 s
Weitere Suchbegriffe: Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, all-in-one-drucker canon, 3 in 1 drucker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 626,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,79*
€ 826,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,15*
€ 824,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,55*
€ 815,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,44*
€ 796,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,23*
€ 745,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
3008C002
ab € 155,61*
Zubehör
Canon
3006C002
ab € 97,17*
Zubehör
Canon
3007C002
ab € 165,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.