Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 80695 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 80695 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Schwarz
C2G 80695 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Schwarz
C2G 80695 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74334707
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80695
EAN/GTIN:
     757120806950
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Einführungsresistanz
381 MΩ
Impedanz
100 Ohm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.