Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 80694 Videokabel-Adapter 1,8 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 80694 Videokabel-Adapter 1,8 m DisplayPort HDMI Schwarz
C2G 80694 Videokabel-Adapter 1,8 m DisplayPort HDMI Schwarz
C2G 80694 Videokabel-Adapter 1,8 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74334712
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80694
EAN/GTIN:
     757120806943
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Leiterwiderstand
381 Ohm
Impedanz
100 Ohm
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.