Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha Stagepas 600BT Freistehende Lautsprecheranlage 640 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha Stagepas 600BT Freistehende Lautsprecheranlage 640 W Schwarz
Yamaha Stagepas 600BT Freistehende Lautsprecheranlage 640 W Schwarz
Yamaha Stagepas 600BT Freistehende Lautsprecheranlage 640 W Schwarz
Yamaha Stagepas 600BT Freistehende Lautsprecheranlage 640 W Schwarz
Yamaha Stagepas 600BT Freistehende Lautsprecheranlage 640 W Schwarz
Yamaha Stagepas 600BT Freistehende Lautsprecheranlage 640 W Schwarz
Yamaha Stagepas 600BT Freistehende Lautsprecheranlage 640 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75083330
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     STAGEPAS600BT
EAN/GTIN:
     4957812624664
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Bluethooth-Reichweite
10 m
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25600 g
Lautsprecherabmessungen (BxTxH)
335 x 319 x 545 mm
Lautsprechergewicht
10900 g
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Anzahl der Lautsprecher
2
Audio
RMS-Leistung
640 W
Frequenzbereich
55 - 20000 Hz
Design
Typ
Freistehende Lautsprecheranlage
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Kabellänge
2 m
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Leistungen
Equalizer
Ja
Mischbereich
Ja
Anzahl der Mischkanäle
10 Kanäle
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
35 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 909,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,63*
€ 1.156,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,32*
€ 1.155,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,89*
€ 1.147,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,29*
€ 1.124,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,66*
€ 1.082,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.