Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha Stagepas 400BT Freistehende Lautsprecheranlage 400 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha Stagepas 400BT Freistehende Lautsprecheranlage 400 W Schwarz
Yamaha Stagepas 400BT Freistehende Lautsprecheranlage 400 W Schwarz
Yamaha Stagepas 400BT Freistehende Lautsprecheranlage 400 W Schwarz
Yamaha Stagepas 400BT Freistehende Lautsprecheranlage 400 W Schwarz
Yamaha Stagepas 400BT Freistehende Lautsprecheranlage 400 W Schwarz
Yamaha Stagepas 400BT Freistehende Lautsprecheranlage 400 W Schwarz
Yamaha Stagepas 400BT Freistehende Lautsprecheranlage 400 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75083923
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     STAGEPAS400BT
EAN/GTIN:
     4957812624589
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Bluethooth-Reichweite
10 m
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18300 g
Lautsprecherabmessungen (BxTxH)
289 x 275 x 472 mm
Lautsprechergewicht
7700 g
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Anzahl der Lautsprecher
2
Audio
RMS-Leistung
400 W
Frequenzbereich
55 - 20000 Hz
Design
Typ
Freistehende Lautsprecheranlage
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Kabellänge
2 m
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Leistungen
Equalizer
Ja
Mischbereich
Ja
Anzahl der Mischkanäle
10 Kanäle
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
30 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,32*
€ 779,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,83*
€ 772,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,49*
€ 770,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,11*
€ 756,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,27*
€ 719,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.