Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amprobe TMD-53 Schwarz, Rot F,°C -200 - 1372 °C Eingebaute Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amprobe TMD-53 Schwarz, Rot F,°C -200 - 1372 °C Eingebaute Anzeige
Amprobe TMD-53 Schwarz, Rot F,°C -200 - 1372 °C Eingebaute Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75647568
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3730085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
157.98 mm
Tiefe
241.3 mm
Höhe
76.2 mm
Gewicht
286 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Temperaturmesseinheit
F,°C
Temperaturmessbereich
-200 - 1372 °C
Eingebautes Display
Ja
Messgenauigkeit
75 %
Bildschirmtechnologie
LCD
Auto Zero
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Hold-Funktion
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
3730150
ab € 90,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.