Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amprobe 3730150 Handthermometer Schwarz, Rot F,°C -200 - 1372 °C Eingebaute Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amprobe 3730150 Handthermometer Schwarz, Rot F,°C -200 - 1372 °C Eingebaute Anzeige
Amprobe 3730150 Handthermometer Schwarz, Rot F,°C -200 - 1372 °C Eingebaute Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75647860
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3730150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
157.98 mm
Tiefe
241.3 mm
Höhe
76.2 mm
Gewicht
286 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Temperaturmesseinheit
F,°C
Temperaturmessbereich
-200 - 1372 °C
Eingebautes Display
Ja
Messgenauigkeit
75 %
Bildschirmtechnologie
LCD
Auto Zero
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Hold-Funktion
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
3730085
ab € 136,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.