Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Anzeigeninstrumente
>
Wechselspannung-Digitalanzeige
>
Artikel
Amprobe AMP-220-EUR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-75648613
Hersteller:
Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
4560596
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Die Strommesszangen AMP-210-EUR und AMP-220-EUR von Beha-Amprobe mit Echteffektivmessung bis 600 A bieten eine Vielzahl von Messfunktionen für moderne elektrische Anlagen. Beide Modelle beinhalten Echteffektivwertmessung, Tiefpassfilter und Prozessoren mit kurzer Antwortzeit, um schnelle, fehlerfreie Messungen zu gewährleisten. Die Amp-Tip Funktion ermöglicht eine präzise Strommessung bis hinunter auf 0,1 A und dadurch eine genaue Strommessung sowohl an großen als auch kleinen Drahtdurchmessern.
Funktionen
• Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
• Kapazitätsmessung und Frequenzmessung
• Akustische Durchgangsprüfung
• Tiefpassfilter
• Messung des Einschaltstroms
• Berührungslose Spannungserkennung
• Gleichstrommessung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
254 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Messleitungen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 600V
Gleichstrom (max.)
600 A
AC-Spannung
0 - 600 V
DC-Spannung
0 - 600 V
Widerstand (max.)
60000 Ohm
Tiefpassfilter
Ja
Data-Hold
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Klemmöffnung
35 mm
Zertifizierung
CE, UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Strommesszangen
Weitere Suchbegriffe:
Multimeter
,
Multitester
,
Wechselspannung-Digitalanzeige
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
beha amprobe multimeter cat iii
,
frequenz digitalanzeige
,
multimeter beha
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 135,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amprobe ACD-14-PRO-EUR
Beha Amprobe
4718989
ab € 159,45*
Zubehör
Amprobe ACDC-3400 IND
Beha Amprobe
3434889
ab € 334,11*
Zubehör
Amprobe ACDC-54NAV
Beha Amprobe
3729989
ab € 347,06*
Zubehör
Amprobe AMP-25-EUR
Beha Amprobe
4588268
ab € 158,23*
Zubehör
Amprobe AMP-310-EUR
Beha Amprobe
4560603
ab € 172,31*
Zubehör
Amprobe CHB15-D
Beha Amprobe
3454457
ab € 290,33*
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
ab € 37,95*
Zubehör
Bananenstecker-Messleitungssatz, 1.22m, Schwarz, rot, Messing, vernickelt
Pomona
5907A
ab € 17,58*
Zubehör
Beha-Amprobe Messleitungskit für AMP-200-EURO, AMP-300-EURO
Beha Amprobe
TL-300
ab € 37,75*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,30*
Zubehör
Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm
Tenma
76-004A
ab € 42,38*
Zubehör
Messleitungssatz, Tastkopfspitze, 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
Tenma
72-14282
ab € 14,38*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, IEC 61010-031
Pomona
5898
ab € 22,51*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT III 1000V, IEC 1010-2-031
Pomona
6601
ab € 26,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen