Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amprobe ACD-14-PRO-EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amprobe ACD-14-PRO-EUR
Amprobe ACD-14-PRO-EUR
Amprobe ACD-14-PRO-EUR
Amprobe ACD-14-PRO-EUR
Amprobe ACD-14-PRO-EUR
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75650816
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4718989
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Gleichzeitige Messung von Spannung und Stromstärke
Die moderne Strommesszange ACD-14-PRO EUR bietet eine Vielzahl von Messfunktionen für Anwendungen in HLK-Technik und Elektrik. Sie ist mit einer großen LCD-Doppelanzeige mitHintergrundbeleuchtung ausgestattet und kann Spannung und Stromstärke gleichzeitig anzeigen. ACD-14-PRO-EUR bietet folgende Funktionen: Echteffektivmessungen, Tiefpassfilter, Einschaltstrom, Frequenz, Widerstand, Kapazität, Temperatur, DC-Mikro-Ampere, Amp-Tip und berührungslose Spannungserkennung. Die Amp-Tip-Funktion ermöglicht eine zuverlässige und genaue Strommessung bis hinunter zu 0,1 A sowohl an großen als auch kleinen Leiterdurchmessern. Durch den Tiefpassfilter kann man genaue Strom und Spannungsmessungen an Motorsteuerungen mit Frequenzumrichtern durchführen. Das Messgerät verfügt über ein Gehäuse mit Gummiüberzug, ist besonders robust und bietet hohe Sicherheit gemäß Überspannungskategorie CAT III 600 V.

Funktionen
Strommesung echteeffectiv (TRMS)
Spannungs- und Widerstandsmessung
Kapazitäts- und Frequenzmessung
Temperaturmessung
Akustische Durchgangsprüfung
Tiefpassfilter
Messung des Einschaltstromes
Behührungslose Spannungserkennung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
219 mm
Gewicht
208 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Messleitungen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 600V
AC-Spannung
0 - 600 V
DC-Spannung
0 - 600 V
Widerstand (max.)
6000000 Ohm
Tiefpassfilter
Ja
Data-Hold
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Klemmöffnung
30 mm
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
3434889
ab € 333,96*
Zubehör
Beha Amprobe
3729989
ab € 345,61*
Zubehör
Beha Amprobe
4560596
ab € 135,41*
Zubehör
Beha Amprobe
4588268
ab € 158,12*
Zubehör
Beha Amprobe
4560603
ab € 171,86*
Zubehör
Beha Amprobe
3454457
ab € 291,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.