Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4460202 Paket Geschenkbox Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 4460202 Paket Geschenkbox Blau, Weiß
Fellowes 4460202 Paket Geschenkbox Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     505-5460201
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4460202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkbox
Empfohlene Anwendungen
Lagerung
Material
Karton
Produktfarbe
Blau, Weiß
Form
Rechteck
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
250 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 1,26*
2 Tage
25
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,12*
€ 20,99*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,23*
€ 23,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,12*
€ 26,17*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 19,84*
€ 28,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
4460101
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.