Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram OT FIT 35/220…240/350 D LT2 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram OT FIT 35/220…240/350 D LT2 L
Osram OT FIT 35/220…240/350 D LT2 L
Osram OT FIT 35/220…240/350 D LT2 L
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76303820
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899478411
EAN/GTIN:
     4052899478411
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
3 W
Lebensdauer
100000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
30 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
185 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 1w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.