Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05051017001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Kombi-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 05051017001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Kombi-Schraubendreher
Wera 05051017001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Kombi-Schraubendreher
Wera 05051017001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Kombi-Schraubendreher
Wera 05051017001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Kombi-Schraubendreher
Wera 05051017001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Kombi-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     5417B-p1682476
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051017001
EAN/GTIN:
     4013288211224
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Schraubendreher-Satz
13-teiliger Kraftform Kompakt Satz mit 6x 25 mm langen und 6x 89 mm langen Bits. Die Wera Kompaktwerkzeuge ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz der beiden Verschraubungsarten „Hand“ oder „Maschine“. Das Griff -Wechselklingensystem in kompakter Bauweise mit verschiedenen Klingenspitzen auf kleinstem Raum macht den Anwender mobil und flexibel. Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4. Mit Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie. Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig für besonders ergonomisches Verschrauben. Integriertes Magazin zur Aufbewahrung von 25 mm langen Bits. Dieses Set ersetzt einen 12-teiligen Schraubendrehersatz und reduziert die notwendige Ausrüstung auf ein Minimum. Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder Take it easy mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar. Bits mit hohem Korrosionsschutz durch Chemisch-Nickel-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Länge (mm)
73 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
403 g
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Kombi-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
13 Stück(e)
Vierkantantrieb Größe
1/4 Zoll
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Bithalter
Ja
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,96*
€ 48,63*
2 Tage
56
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,69*
€ 48,99*
1 Tag
56
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,73*
€ 50,93*
5 Tage
56
pro Stück
€ 4,30*
ab € 43,40*
€ 54,02*
2 Tage
56
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,18*
€ 54,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.