Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 55290 Ringmappe A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 55290 Ringmappe A4 Weiß
Esselte 55290 Ringmappe A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76330275
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     55290
EAN/GTIN:
     5702232454471
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Q-ring
Zweck
Lagerung
Produktfarbe
Weiß
Innenfarbe
Schwarz
Art der Oberfläche
Weiche Oberfläche
Ringdurchmesser
15 mm
Anzahl Ringe
4
Taschenanzahl
3 Taschen
Rückenbreite
29 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
319 mm
Gewicht
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
55291
ab € 2,93*
Ähnlich
Leitz
42820001
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.