Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solamagic 1400 ECO+ Innen & Außen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solamagic 1400 ECO+ Innen & Außen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter
Solamagic 1400 ECO+ Innen & Außen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter
Solamagic 1400 ECO+ Innen & Außen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter
Solamagic 1400 ECO+ Innen & Außen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter
Solamagic 1400 ECO+ Innen & Außen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter
Solamagic 1400 ECO+ Innen & Außen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter
Solamagic 1400 ECO+ Innen & Außen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter
Solamagic 1400 ECO+ Innen & Außen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter
Solamagic 1400 ECO+ Innen & Außen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter
Solamagic 1400 ECO+ Innen & Außen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter
Solamagic 1400 ECO+ Innen & Außen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76435215
Hersteller:
     SOLAMAGIC
Herst.-Nr.:
     9100000
EAN/GTIN:
     4026911004056
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Dieser Strahler ist der perfekte Freizeitbegleiter. Der leistungsoptimierte Strahler kombiniert hohe Effizienz mit großer Vielseitigkeit. Durch den optionalen Stativ-Einsatz ist er jederzeit flexibel und mobil einsetzbar.

AUSFÜHRUNG
mit Befestigungsbügel, ohne Schalter oder
mit Befestigungsbügel, mit Kippschalter oder
mit Befestigungsbügel, mit Zugschalter

EINSATZBEREICHE
Garten, Terrasse, Balkon, Schirme, Markisen

PRODUKTDETAILS
Der Solamagic 1400 ECO+ ist in den Standardoberflächen Weiß, Titan und Nano-Anthrazit und optional mit Kipp- oder Zugschalter erhältlich. Mit der optional erhältlichen Solastar-G Infrarotheizröhre kann die Lichtabstrahlung um bis zu 99% reduziert werden. Der Befestigungsbügel ermöglicht einen Einstellbereich von 30° (zweiseitig).
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Neigungswinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Kabellänge
1.8 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Zertifizierung
CE, TÜV GS
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Innen & Außen
Platzierungsoptionen
Zimmerdecke, Flur, Wand
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
2540 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
1400 W
Geeignet für Räume bis zu
12 m²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,53*
€ 336,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,50*
€ 323,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9100396
ab € 76,25*
Zubehör
Etherma
9100504
ab € 91,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.