Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX 6100000164 Werkzeugkoffer-Zubehör Werkzeugkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-BOXX 6100000164 Werkzeugkoffer-Zubehör Werkzeugkarte
L-BOXX 6100000164 Werkzeugkoffer-Zubehör Werkzeugkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76460934
Hersteller:
     L-BOXX
Herst.-Nr.:
     6100000164
EAN/GTIN:
     4045294818616
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkarte
Markenkompatibilität
L-BOXX
Kompatible Produkte
XL-BOXX
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L-BOXX
6100000306
ab € 33,09*
Sonstiges
L-BOXX
6100000307
ab € 36,64*
Sonstiges
L-BOXX
6100000308
ab € 39,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.