Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX 374 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-BOXX 374 Schwarz
L-BOXX 374 Schwarz
L-BOXX 374 Schwarz
L-BOXX 374 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79746464
Hersteller:
     L-BOXX
Herst.-Nr.:
     6100000308
EAN/GTIN:
     4045294844585
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
378 x 294 x 339 mm
Breite
445 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
3400 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L-BOXX
1000010124
ab € 3,35*
Zubehör
L-BOXX
6100000164
ab € 9,73*
Zubehör
BS Systems
6100000292
ab € 14,40*
Zubehör
BS Systems
6100000340
ab € 64,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.