Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LECHUZA Classico Color 35 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LECHUZA Classico Color 35 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA Classico Color 35 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA Classico Color 35 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA Classico Color 35 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA Classico Color 35 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA Classico Color 35 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA Classico Color 35 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA Classico Color 35 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA Classico Color 35 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76544876
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     13224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Mit seiner zeitlosen Form darf der beliebte CLASSICO Color in keinem Zuhause fehlen. Seine dezenten matten Farben und das moderne Design fügen sich wunderbar in jedes Ambiente ein und machen ihn zu einem Must-Have – ob im Wohnzimmer oder auf dem Balkon und der Terrasse. Der stilvolle Klassiker begeistert auch in der Größe 18 und passt so perfekt auf Regale, Fensterbänke, Beistelltische und kleinere Flächen im Innen- und Außenbereich.

Die Gefäßfamilie CLASSICO Color überzeugt mit ästhetischer Optik, hochwertiger Verarbeitung und smarter Funktionalität. Dank des zuverlässigen LECHUZA Erd-Bewässerungssystems versorgen sich die Pflanzen individuell angepasst nach dem Vorbild der Natur und im Außenbereich schützt die herausdrehbare Bodenschraube bei starkem Regen vor Staunässe.

Das geschmackvoll schlichte Design und die seidenmatte Oberfläche in den harmonischen Farben weiß, schiefergrau und muskat setzen Zimmer- und Outdoorpflanzen trendig in Szene und machen das Pflanzgefäß zu einem unverzichtbaren Partner. Für alle Pflanzen gibt es jetzt den passenden CLASSICO Color – für einen einheitlichen, modernen Look. Eine klassische Kombination mit großer Wirkung!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
17 l
Durchmesser
345 mm
Höhe
325 mm
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Entwässerungssystem
Ja
Schutzfunktion
Splitterfrei, UV-beständig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.