Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LECHUZA Cubico Color 22 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LECHUZA Cubico Color 22 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA Cubico Color 22 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA Cubico Color 22 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA Cubico Color 22 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA Cubico Color 22 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA Cubico Color 22 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA Cubico Color 22 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA Cubico Color 22 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA Cubico Color 22 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76544897
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     13160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Mit seiner klassischen Form und seidenmatten Oberfläche passt er perfekt auf jede Stellfläche in Haus und Garten. Setzen Sie ihn als Einzelgefäß oder in der Gruppe in Szene - und lassen Sie Ihre Pflanzen im besten Licht erscheinen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
6 l
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
410 mm
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl Tragegriffe
2
Entwässerungssystem
Ja
Schutzfunktion
Splitterfrei, UV-beständig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.