Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis LICHTERKETTE 240 LED WW AUSSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis LICHTERKETTE 240 LED WW AUSSEN
Nedis LICHTERKETTE 240 LED WW AUSSEN
Nedis LICHTERKETTE 240 LED WW AUSSEN
Nedis LICHTERKETTE 240 LED WW AUSSEN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76680921
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     AX8401040
EAN/GTIN:
     8719202259131
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
LED Lichterkette aussen, 240 LED's Warmweiss, 5mm Lämpchen, 3 Meter Anschlusskabel grün, Querschnitt 0.15m², 7.5 cm,Abstand, IP44 Adapter 31V 6W,, 230V ~ 50HZ, 31V-193MA, 6VA, 240Lx0.045W,3V/15MA, CE
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Details Zielpublikum
Erwachsener, Kinder
Merkmale
Produkttyp
Girlande
Produktfarbe
Grün, Weiß
Anlass
Weihnachten
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Anzahl der LEDs
240
Länge (m)
21 m
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Stil
Modern
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
488 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.