Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 8210/140 Fahrradschloss Kabelschloss Schwarz 140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 8210/140 Fahrradschloss Kabelschloss Schwarz 140 cm
ABUS 8210/140 Fahrradschloss Kabelschloss Schwarz 140 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76749678
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     8210/140
EAN/GTIN:
     4003318882883
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1400 mm
Gewicht
3185 g
Außendurchmesser
8 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Geeignet für Motorrad
Ja
Typ
Kabelschloss
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Sockelmaterial
Stahl
Abdeckungsmaterial
Kunststoff
Kermaterial
Faser
Kettenmaterial
Gehärteter Stahl
Schloss Art
Schlüssel
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.