Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E935967 POS-System All-in-One 3,1 GHz i3-8100T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E935967 POS-System All-in-One 3,1 GHz i3-8100T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E935967 POS-System All-in-One 3,1 GHz i3-8100T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E935967 POS-System All-in-One 3,1 GHz i3-8100T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E935967 POS-System All-in-One 3,1 GHz i3-8100T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E935967 POS-System All-in-One 3,1 GHz i3-8100T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E935967 POS-System All-in-One 3,1 GHz i3-8100T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76909252
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E935967
EAN/GTIN:
     843173116013
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
EloPOS-System
Modern. Modular. Perfekt für den Einzelhandel!

Das vielseitige EloPOS-System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität mit höchster Zuverlässigkeit für den Einsatz in kommerzielle Umgebungen. Speziell für POS-Anwendungen entwickelt, bietet das EloPOS-System einen 15,6 Zoll Touchscreen mit 10-fach-Touch, eine Auswahl an Intel-Prozessoren der 8. Generation sowie einen integrierten Erweiterungs-Hub für Anschluss von Zubehörgeräten wie Kundendisplay, Kreditkartenleser, Drucker, Kassenlade, Strichcodescanner oder Waage. Vom traditionellen POS-Terminal bis hin zu Self-Service-Anwendungen garantiert das EloPOS-System die Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit, die für den Dauereinsatz im öffentlichen Bereich unabdingbar sind. Dieses Qualitätsversprechen wird durch die standardmäßige 3-jährige Garantie von Elo unterstützt.

Interaktiver Point-of-Sale
Das EloPOS-System wurde speziell auf maximale Flexibilität für die verschiedensten Umgebungen ausgelegt. Ob als festes Kassen- bzw. POS-System oder als Self-Service-Bestellterminal, mit dem EloPOS stellen Sie sicher, dass jede Berührung das liefert, was Ihre Mitarbeiter benötigen und Ihre Kunden erwarten.

Anschlüsse. Anschlüsse. Anschlüsse.
Mit dem Erweiterungs-Hub lassen sich alle benötigten POS-Peripheriegeräte direkt anschließen. Von Kassenladen, über Drucker bis Strichcodescanner und Bezahlterminals — die Konnektivität deckt alle Anwendungen ab. Zwei Modelle stehen zur Wahl, die sich jeweils perfekt in den Sockel des EloPOS-Standfußes bzw. in die Rückseite des Displays einpassen, um Ständer- oder Wandmontage zu unterstützen.

Lösungen nach Maß
Das EloPOS-System steht auch bei der Montage für maximale Flexibilität. Mit der standardmäßigen VESA-Halterung, dem optionalen Ständer oder Selbstservice-Ständer bekommen Sie Lösungen für alle gängigen Installationsanforderungen. Vom POS-Terminal bis zum Selbstservice-Checkout-Terminal - mit dem EloPOS-System erzielen Sie in jedem Fall maximale Wirkung.

Ein Display für den Kunden? Kein Problem!
Das EloPOS-System ermöglicht es, den Elo 1302L Touchscreen-Monitor mit einem einzigen Kabel zu verbinden - über das Touch-, Displaysignale und Stromversorgung des Zweitmonitors laufen. Durch die von 3 auf 1 reduzierte Kabelanzahl werden Installation und Wartung ungemein erleichtert.

Noch mehr Möglichkeiten – mit Elo Edge Connect
Vielseitigkeit - dafür steht Elo Edge Connect mit einer großen Auswahl an Peripheriegeräten. Komfortable Anschlussmöglichkeiten für bis zu vier Zusatzgeräte: Ob POS, Endless-Aisle-Sortimentserweiterung oder Self-Service – der Anschluss an den Touchscreen ist kein Problem. Ein weiterer Vorteil: Sie können Peripheriegeräte auch später hinzufügen oder wechseln, sollten sich Ihre Anforderungen ändern.

Windows oder Linux?
Sie haben die Wahl! EloPOS nutzt die auf Zuverlässigkeit geprüfte Leistung und Sicherheit von Intel-Prozessoren der 8. Generation, integrierte „Trusted Platform“-Module, Intel vPro™ und das Betriebssystem Windows 10. Für zusätzliche Flexibilität bietet EloPOS-Modelle ohne Betriebssystem. Dennoch sind alle mit den Betriebssystemen Linux SuSE, Ubuntu und Red Hat vorgetestet, um Unternehmen die beste Lösung für ihre jeweilige Umgebung zu bieten.

Verschleißfestigkeit für härtesten Einsatz
Rigoros getestet und durch eine dreijährige Garantie gesichert, gewährleistet das EloPOS-System überlegene Qualität und Zuverlässigkeit auf lange Zeit. Das spritzwasserdichte Gehäuse und das robuste Design für öffentlichen Publikumsverkehr widersteht problemlos der hohen Beanspruchung in den meisten kommerziellen Einsatzumgebungen. Zusätzliche ein- und zweijährige Garantieverlängerungen sind erhältlich - damit ist EloPOS das ideale Produkt für den Einsatz am Point of Sale.
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics 630
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
LCD
Helligkeit
255 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Kontrastverhältnis
700:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Reaktionszeit
25 ms
Seitenverhältnis
16:9
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 35 %
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB-betrieben
Ja
Line-out
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Merkmale
Zertifizierung
UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
462 mm
Verpackungstiefe
299 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
7300 g
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Gewicht und Abmessungen
Breite
386.2 mm
Tiefe
73.3 mm
Höhe
248.9 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß)
386.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
221.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
369.3 mm
Gewicht
2900 g
Gewicht (mit Ständer)
4900 g
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessor
i3-8100T
Prozessor-Taktfrequenz
3.1 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 der achten Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor-Threads
4
Systembus-Rate
8 GT/s
Motherboard Chipsatz
Intel® H310
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromversorgung
180 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
67 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Speichermedien Typ
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD Schnittstelle
SATA
SSD-Formfaktor
M.2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.177,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,36*
€ 1.536,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,32*
€ 1.525,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,85*
€ 1.489,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,16*
€ 1.454,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,72*
€ 1.401,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 289,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 230,48*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683595
ab € 364,32*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,26*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 200,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,13*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 185,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 118,54*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 15,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,36*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E845269
ab € 61,86*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,42*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E835969
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.