Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Lotus LT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Lotus LT
Fellowes Lotus LT
Fellowes Lotus LT
Fellowes Lotus LT
Fellowes Lotus LT
Fellowes Lotus LT
Fellowes Lotus LT
Fellowes Lotus LT
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77116435
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8215001
EAN/GTIN:
     50043859753524
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Technische Details
Befestigungstyp
Freistehend
Gewicht und Abmessungen
Breite
800.1 mm
Tiefe
609.6 mm
Höhe
111.1 mm
Gewicht
14740 g
Arbeitsfläche
800.1 x 614.68 mm
Tastaturablage (B x T)
795.02 x 299.72 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt
2
Höhenverstellung
Ja
Anzahl der Kabelklemmen
4
Höchstgewichtskapazität
17 kg
Maximalgewicht pro Tastaturfach
2 kg
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
15 kg
Tastaturablage
Ja
Rahmenmaterial
Metall
Integrierte Gasfeder
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94038900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
910 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
1750 mm
Paketgewicht
17000 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
0009901
ab € 319,85*
Zubehör
Fellowes
0007901
ab € 319,31*
Zubehör
Fellowes
8081001
ab € 420,00*
Zubehör
Fellowes
8081101
ab € 419,24*
Zubehör
Fellowes
8081501
ab € 344,71*
Zubehör
Fellowes
8081601
ab € 384,54*
Zubehör
Fellowes
8081801
ab € 385,96*
Zubehör
Fellowes
8081701
ab € 391,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.