Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Lotus RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Lotus RT
Fellowes Lotus RT
Fellowes Lotus RT
Fellowes Lotus RT
Fellowes Lotus RT
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65553836
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8081701
EAN/GTIN:
     0043859737031
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
FIRA International ist eine unabhängige Ergonomie Beratung. Dieses Produkt ist akkreditiert gemäß EU Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften.

Um 180 Grad drehbar

Clamps

Smooth Lift Technology™
Positionen mühelos wechseln
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
1
Anzahl von Schrauben
12
Technische Details
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Gewicht und Abmessungen
Breite
901.7 mm
Tiefe
603.3 mm
Höhe
222.3 mm
Gewicht
19500 g
Arbeitsfläche
720 - 210 mm
Tastaturablage (B x T)
738 x 267 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Display unterstützt
1
Swivel Winkel
180 °
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
12 - 432 mm
Anzahl der Kabelklemmen
5
Höchstgewichtskapazität
15.8 kg
Maximalgewicht pro Tastaturfach
2.27 kg
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
13.61 kg
Tastaturablage
Ja
Tischplattenmaterial
Holz
Rahmenmaterial
Stahl
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94038900
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,19*
€ 538,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,41*
€ 516,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 434,40*
€ 516,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,44*
€ 496,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,59*
€ 486,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 408,57*
€ 486,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,04*
€ 465,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
0009901
ab € 329,67*
Zubehör
Fellowes
0007901
ab € 331,69*
Zubehör
Fellowes
8081001
ab € 436,15*
Zubehör
Fellowes
8081101
ab € 436,05*
Zubehör
Fellowes
8215001
ab € 173,02*
Zubehör
Fellowes
8081501
ab € 378,08*
Zubehör
Fellowes
8081601
ab € 418,67*
Zubehör
Fellowes
8081801
ab € 392,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.