Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Lotus DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Lotus DX
Fellowes Lotus DX
Fellowes Lotus DX
Fellowes Lotus DX
Fellowes Lotus DX
Fellowes Lotus DX
Fellowes Lotus DX
Fellowes Lotus DX
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37991696
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8081001
EAN/GTIN:
     0043859730810
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Stromadapter enthalten
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Halteriemen mit Klettverschluss
Ja
Kabelmuffe enthalten
Ja
Technische Details
Befestigungstyp
Freistehend
Gewicht und Abmessungen
Breite
831.9 mm
Tiefe
616 mm
Höhe
139.7 mm
Gewicht
23000 g
Arbeitsfläche
806 x 207 mm
Tastaturablage (B x T)
832 x 309 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt
2
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
10 - 442 mm
Höchstgewichtskapazität
15.8 kg
Maximalgewicht pro Tastaturfach
2.2 kg
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
13.6 kg
Tastaturablage
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94038900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
895.4 mm
Verpackungshöhe
711.2 mm
Paketgewicht
26810 g
Energie
USB-Ladestrom
2.1 A
Kabelloser Ladestrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,42*
€ 585,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,51*
€ 576,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,19*
€ 542,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,10*
€ 534,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,00*
€ 499,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
0009901
ab € 319,85*
Zubehör
Fellowes
0007901
ab € 319,31*
Zubehör
Fellowes
8081101
ab € 419,24*
Zubehör
Fellowes
8215001
ab € 173,84*
Zubehör
Fellowes
8081501
ab € 344,71*
Zubehör
Fellowes
8081601
ab € 384,54*
Zubehör
Fellowes
8081801
ab € 385,96*
Zubehör
Fellowes
8081701
ab € 391,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.