Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 HMC Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 8790 HMC Steckschlüsselaufsatz
Wera 8790 HMC Steckschlüsselaufsatz
Wera 8790 HMC Steckschlüsselaufsatz
Wera 8790 HMC Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77555452
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003601001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Manual and power tool socket insert (ISO 2725-Part 3) by Wera allows applications both in manual as well as power tools. "Take it easy" Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool. Featuring a good grip to allow easy pick-up even with oily hands. Ball stop groove, for hex head bolts and nuts; chrome vanadium steel, matt chrome-plated.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schaftform
Hexagonal
Schaftgröße
1/2 "
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003602001
ab € 3,26*
Ähnlich
Wera
05003603001
ab € 3,29*
Ähnlich
Wera
05003604001
ab € 3,02*
Ähnlich
Wera
05003605001
ab € 3,33*
Ähnlich
Wera
05003606001
ab € 3,28*
Ähnlich
Wera
05003607001
ab € 3,36*
Ähnlich
Wera
05003608001
ab € 3,48*
Ähnlich
Wera
05003609001
ab € 3,79*
Ähnlich
Wera
05003610001
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.